「園芸用 タイマー」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤 出力接点出力(1a) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。 - 使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤 出力接点出力(1a×2回路) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スナオ電気FV用設定子
スナオオートレインタイムスイッチ用の設定子です。
用途かん水制御盤 周波数(Hz)50 出力接点出力(1a) 使用周囲温度(℃)-10~50 タイマー【24時間タイマー】シンクロナスモーターによる駆動、【サブタイマー】マイクロコンピューターによる制御 使用周囲湿度(%RH)35~85
1袋(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤 出力接点出力(1a×2回路) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力するオートレインです。 指定した時刻の範囲で、出力と休止を繰り返します。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本
用途かん水制御盤 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本
用途かん水制御盤 出力接点出力(1a×2回路) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本
用途かん水制御盤 出力接点出力(1a) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)