24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。50Hz/60Hz (切換により共用)。使いやすい (農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。シンクロナスモーター式。1ch。サブタイマー1個搭載。毎日、同じ時刻に同じ時間出力します。出力中(かん水中)はサブタイマー表示が点滅し、かん水中であることを知らせる。時限円盤は同期モーターにより回転しているので遅れ進みがほとんどない。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
電源電圧(V)AC100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
電圧変動許容範囲AC85V~AC115V
使用周囲湿度(%RH)35~85
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。使いやすい (農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。シンクロナスモーター式。1ch。サブタイマー1個搭載。毎日、同じ時刻に同じ時間出力します。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
電源電圧(V)AC200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
電圧変動許容範囲AC170V~AC230V
使用周囲湿度(%RH)35~85
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。50Hz/60Hz(切換により共用)。使いやすい(農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)35~85
関連キーワード