一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。
一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。
農業(ポンプ自動運転、節水装置)。
電源電圧AC100-200V(共用)
トラスコ品番324-9522
質量(g)220
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72
取付け方法パネル取付型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
周波数(Hz)50-60共用
消費電力(W)3
出力接点出力(1a)
定格出力抵抗負荷 AC250V 7A
充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要
使用周囲温度(℃)-10~50以内
消費電力(VA)約7
最小設定時間15分
許容電圧変動各電源電圧の85~115%
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±15秒/月(25℃)
設定回数48回ON、OFF動作
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償200時間
関連キーワード