絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
145件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100Sスペーシア
3,500税込3,850
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
キャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005 スペーシアキャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005スペーシア(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレートA-82-28トラスコ品番108-1619材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)109
テーブル昇降機用取付金具 スペーシアテーブル昇降機用取付金具スペーシア
199税込219
1個
当日出荷
適合機種JB-812トラスコ品番460-1211質量(g)500適合ねじM8×25(8個必要・別売)適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用スペーシア
499税込549
1個
当日出荷
メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
マルチフレームSFA-2000 スペーシアマルチフレームSFA-2000スペーシア
3,500税込3,850
1本
当日出荷
仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用トラスコ品番353-6386材質アルミ、表面処理:アルマイト処理全長(mm)2000質量(kg)1適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
片ドメサドルJBー301A(1ケ) スペーシア片ドメサドルJBー301A(1ケ)スペーシア
49税込54
1個
当日出荷
板止め用片止めサドルです。
用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3432材質スチール、表面処理:三価クロメート処理厚さ(mm)約1.6質量(g)22.4
引掛け金具A JBー104 スペーシア引掛け金具A JBー104スペーシア
899税込989
1個
当日出荷
台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2166材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)90
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー4(単品ジョイント)スペーシア(1件のレビュー)
419税込461
1個
10日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー13(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー13(単品ジョイント)スペーシア
309税込340
1個
5日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途N13×2個を組み合わせて使用トラスコ品番849-3452厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)52.5適合工具六角棒レンチ15mm
プラスチックアジャスター スペーシアプラスチックアジャスタースペーシア
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質AAS樹脂、スチール(三価クロメート処理)、PP樹脂質量(g)35
ネームホルダーJBー612 スペーシアネームホルダーJBー612スペーシア
739税込813
1個
当日出荷
パイプに取り付け表示するホルダーです。
用途パイプに取り付け表示するホルダーですトラスコ品番108-1580材質透明ポリエステル樹脂質量(g)41内径(Φmm)30寸法(幅W×長さL)(mm)50×210
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)スペーシア
999税込1,099
1個
当日出荷
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー表面抵抗値(Ω)107~108材質(本体)スチール形状自在車S適合キャップJB-108
プラスチックジョイントPJー607W 白 スペーシアプラスチックジョイントPJー607W 白スペーシア
319税込351
1個
当日出荷
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
用途台車用トラスコ品番420-3542材質AAS樹脂ホワイト摘要三方向台車用質量(g)64
ユニプラジョイント スペーシアユニプラジョイントスペーシア
469税込516
1個
当日出荷
接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます複数の部品で構成するセットジョイントです
トラスコ品番364-6233オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ユニプラジョイント(オフホワイト) スペーシアユニプラジョイント(オフホワイト)スペーシア
529税込582
1個
当日出荷
静電パイプSPD2010 スペーシア静電パイプSPD2010スペーシア
999税込1,099
1本
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
トラスコ品番342-2020材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.04ブラック肉厚(mm)0.7表面抵抗値(Ω)104~105被覆ABS樹脂(導電ブラック)外径(mm)27.5内径(mm)24
手動パイプカッター替刃SKー2N スペーシア手動パイプカッター替刃SKー2Nスペーシア(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SK1N専用替刃です。
用途専用替刃仕様専用替刃トラスコ品番108-1553材質特殊合金鋼質量(g)5.2
手動パイプカッターSKー1N スペーシア手動パイプカッターSKー1Nスペーシア
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンドパイプカッターです。
用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター付属品替刃/バリ取りトラスコ品番105-5889材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼質量(g)270
メタルジョイントカバー(NS-3用) スペーシアメタルジョイントカバー(NS-3用)スペーシア
129税込142
1個
5日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-3用保護カバートラスコ品番849-3436材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)12
メタルジョイントカバー(NS-2用) スペーシアメタルジョイントカバー(NS-2用)スペーシア
75税込83
1個
6日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-2用保護カバートラスコ品番849-3435材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)9.4
メタルジョイントNSー5(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー5(単品ジョイント)スペーシア
239税込263
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3456厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47適合工具六角棒レンチ15mm
プラスチックジョイント用接着液SAー50 スペーシアプラスチックジョイント用接着液SAー50スペーシア
589税込648
1個
当日出荷
プラスチックジョイント専用接着液です(50ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液50mLトラスコ品番108-1550質量(g)150.8溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式スペーシア
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプフックA スペーシアパイプフックAスペーシア
239税込263
1本
当日出荷
スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用トラスコ品番420-3526材質スチール(3価クロメート処理)幅(mm)39高さ(mm)92質量(g)21奥行(mm)15.5
タルカート75L アイボリー スペーシアタルカート75L アイボリースペーシア(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
65~75リットル用タルが置ける台車です。円形のタルに合わせて製作できるので、効率的な保管、搬送、管理ができます。キャスターに載せることで周囲の清掃がしやすくなります。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、キャスター金具:スチール、車輪:PPホイールエラストマー巻き適合65~75リットル用タルトラスコ品番420-3577質量(kg)3.6高さ(mm)187材質(本体)AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管材質(車輪)PPホイールエラストマー巻き奥行(mm)433間口(mm)433材質(取付金具)スチール
平台車収納台車(キット品) スペーシア平台車収納台車(キット品)スペーシア
32,498税込35,748
1台
4日以内出荷
最大630x450の平台車を10段程度積み上げて保管することができます。平台車が正面い飛び出てこないよう傾斜をつけて積み上げることができます。平台車のキャスターのピッチに合わせて、底部本のパイプ位置を調整可能。
用途平台車の保管及び運搬幅(mm)730質量(kg)13オフホワイト奥行(mm)560材質(ジョイント)3価クロメート材質(パイプ)ASS樹脂
スペーシア カラーフェンス1200 スペーシアスペーシア カラーフェンス1200スペーシア
12,980税込14,278
1枚
10日以内出荷
ウェイトなしで設置できます。 脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。 専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。 軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。 連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管間口(mm)1200奥行(mm)290高さ(mm)1120質量(kg)4.5
大型アジャスターゴム足JBー407W 白 スペーシア大型アジャスターゴム足JBー407W 白スペーシア
899税込989
1個
当日出荷
パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。
用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足仕様接着液で固定するトラスコ品番108-2130材質AAS樹脂、ステンレス、ゴムストローク(mm)40質量(g)126
樹脂レールL型JBー602 長さ:2M スペーシア樹脂レールL型JBー602 長さ:2Mスペーシア
999税込1,099
1個
6日以内出荷
部品受け用、部品ガイド用の樹脂レールです。
用途部品受け用、部品ガイド用の樹脂レール仕様PJ709あるいはPJ710を取り付けてパイプと接続するトラスコ品番108-2165材質PVC樹脂長さ(mm)2000グレー質量(g)310
樹脂プレートJBー603 長さ:2M 白 スペーシア樹脂プレートJBー603 長さ:2M 白スペーシア
999税込1,099
1個
3日以内出荷
平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです。
用途平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです仕様接着液で固定するトラスコ品番108-1600材質AAS樹脂長さ(mm)2000グレー、オフホワイト質量(g)106
差込式樹脂キャスターSDNー50M 緑 M寸 スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50M 緑 M寸スペーシア
349税込384
1個
5日以内出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2109材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
差込式樹脂キャスターSDNー50B 青 スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50B 青スペーシア
349税込384
1個
7日以内出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2162材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
引掛け金具B JBー105 スペーシア引掛け金具B JBー105スペーシア
849税込934
1個
当日出荷
台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番105-5881材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)122
メタルジョイントカバー(NSJ-1用) スペーシアメタルジョイントカバー(NSJ-1用)スペーシア
81税込89
1個
10日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNSJ-1用保護カバートラスコ品番849-3434材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)13.4
メタルジョイントNSー7(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー7(単品ジョイント)スペーシア
319税込351
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3458厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47.5適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー10(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー10(単品ジョイント)スペーシア
459税込505
1個
10日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途NS11と組み合わせて使用トラスコ品番849-3449厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)130.5適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150Sスペーシア
5,798税込6,378
1個
欠品中
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2120材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)3車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーあり)取付高(mm)198耐荷重200daN
プレートタイプ金属キャスター自在STー150 スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在STー150スペーシア
4,198税込4,618
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2129材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーなし)取付高(mm)198耐荷重200daN
プレートタイプ金属キャスター自在STー100 スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在STー100スペーシア
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1565材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーなし)取付高(mm)130耐荷重120daN
プレートタイプ金属キャスター固定SKー150 スペーシアプレートタイプ金属キャスター固定SKー150スペーシア
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1625材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)150