こんなお得な商品も!
パイプフレーム Φ28
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)2010
質量(kg)1.06
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)3020
質量(kg)1.59
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)約2.6
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534
材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)44.5
高さ(mm)93
質量(g)25.4
奥行(mm)20
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
トラスコ品番342-2020
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)2010
質量(kg)1.04
色ブラック
肉厚(mm)0.7
表面抵抗値(Ω)104~105
被覆ABS樹脂(導電ブラック)
外径(mm)27.5
内径(mm)24
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)静電防止ゴム
車輪幅(mm)20
ストッパー回転ストッパー
表面抵抗値(Ω)107~108
材質(本体)スチール
形状自在車S
適合キャップJB-108
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番460-1394
種別組立式
材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)58.5
高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366
奥行(mm)753
間口(mm)1555
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等荷重(kg)100
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。
挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。
トラスコ品番420-3518
材質スチール(焼き付け塗装)
幅(mm)100
高さ(mm)252.8
質量(g)677
奥行(mm)60
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用
トラスコ品番420-3526
材質スチール(3価クロメート処理)
幅(mm)39
高さ(mm)92
質量(g)21
奥行(mm)15.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
用途パイプに取り付け表示するホルダーです。
スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。
コロの中央が起伏しているため、ワークを点でとらえ直進走行がスムーズです。
トラスコ品番307-1570
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)2005
全長(mm)2005
質量(kg)2.4
ピッチ(mm)30
ホイール直径(Φmm)25
ホイール幅(mm)21.4
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
トラスコ品番364-6233
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
アウターキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥269
税込¥296
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
トラスコ品番460-1220
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
こんなお得な商品も!
フラットサドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥379
税込¥417
仕様パネル・部材を取付ける際に使用
トラスコ品番353-6378
質量(g)81.4
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番353-6360
質量(g)96.2
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
サドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
仕様パイプ固定用
トラスコ品番256-5315
質量(g)89.6
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
質量(g/個)4.75
1セット(4個)
¥169
税込¥186
当日出荷
こんなお得な商品も!
サドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
質量(g/セット)106.4
仕様パイプ固定用
トラスコ品番256-5323
質量(g)106.4
質量(g/個)6
1セット(4個)
¥229
税込¥252
当日出荷
適合機種JB-812
トラスコ品番460-1211
質量(g)500
適合ねじM8×25(8個必要・別売)
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用
トラスコ品番353-6386
材質アルミ、表面処理:アルマイト処理
全長(mm)2000
質量(kg)1
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード