抗菌剤含有のパイプを採用。
樹脂被服鋼管+溶融亜鉛メッキ処理パイプ、パイプは樹脂被覆鋼管で内側まで溶融亜鉛メッキを施しており、サビにくく耐久性に優れています。
亜鉛の緻密な酸化被膜が鉄を強力に保護し腐食を抑制します!
鋼管の内面にも溶融亜鉛メッキを施した樹脂被覆パイプなので、内側からのサビにも強く、食品工場等、湿度の高い環境下でも耐久性・対候性に優れます。
仕様●色:ピュアホワイト(WP)●被覆径(mm):27.5●鋼管径(mm):25.5●鋼板厚:0.7●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板●質量(g/m):540●被服樹脂:抗菌剤配合AAS樹脂●長さ(mm):4020
アズワン品番67-9208-94
1セット(5本)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ウェイトなしで設置できます。
脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。
専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。
軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。
連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
間口(mm)1200
奥行(mm)290
高さ(mm)1120
質量(kg)4.5
65~75リットル用タルが置ける台車です。円形のタルに合わせて製作できるので、効率的な保管、搬送、管理ができます。キャスターに載せることで周囲の清掃がしやすくなります。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、キャスター金具:スチール、車輪:PPホイールエラストマー巻き
適合65~75リットル用タル
トラスコ品番420-3577
質量(kg)3.6
高さ(mm)187
材質(本体)AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻き
奥行(mm)433
間口(mm)433
材質(取付金具)スチール
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
組立完成品での納品になりますので、そのまま設置可能です。すのこが必要な場合は、600×1050のサイズをご使用ください。
用途緊急用土のう置き場に。
トラスコ品番202-1727
材質/仕上フレーム:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、ジョイント:AAS樹脂、ネット:高密度ポリエチレン
質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1000
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1132×732×966
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
基準タイプから用途、使用目的に応じサイズを自由に設計、完成品を納品します。
軽量で作業性が良く、タフな運搬台車です。
用途生産工場、物流センターなどのワークサイズに合わせた台車を必要としている事業所に
トラスコ品番460-1441
材質骨組み:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管パイプ、天板:ベニヤ合板12mm厚
車輪径(Φmm)130
キャスター自在ストッパー付×2、固定×2
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)876
天板厚さ(mm)ベニヤ合板12
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
関連キーワード