フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)32
高さh(mm)18
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)110~130
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.062
面取c(mm)0.60~0.80
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー
公差h9
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)20
高さh(mm)12
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)65~75
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2
高さh(mm)2
公差幅:h9、高さ:h9
適合軸径(Φmm)6~8
高さ公差(mm)0/-0.025
幅公差(mm)0/-0.025
面取c(mm)0.16~0.25
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
公差JIS B 1301
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2
高さh(mm)2
公差幅:h9、高さ:h9
適合軸径(Φmm)6~8
高さ公差(mm)0/-0.025
幅公差(mm)0/-0.025
面取c(mm)0.16~0.25
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
形状両角キー
JIS規格JIS B 1301
関連キーワード