奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)のシステム収納庫の専用ベースです。
コンセント付ベース。ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
奥行きサイズ500mmに統一した、RW5・RG5のシステム収納庫のW450専用ベースです。
ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出します。
性能アジャスター調整機能
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
奥行きサイズ400mmに統一した、RW4・RG4のシステム収納庫の専用ベースです。
ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
A4判対応書庫に待望のブラックタイプ 充実のラインナップでシック&モダンなオフィス空間を演出
付属品アジャスター付
材質本体/スチール製、粉体塗装(抗菌加工・ブラックサテン)
質量(kg)3
色ブラックサテン
高さ(mm)60
タイプアジャスターベース
種類オープン
奥行(mm)400
間口(mm)880
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード