4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。 1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様締日/全締日対応 入数(枚)100 トラスコ品番492-4738 適合機種Z150/170 質量(g)370 印字方式片面6欄 質量(g/枚)6.2
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746 質量(kg)1.4(ACアダプタ含む) 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244 消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26 電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式 機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字 使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし 印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字 時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温) 設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷