248件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーホース【16】40m 精和産業

    ラバーホース【16】40m

    精和産業
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ホッパー100L【1'1/2】 精和産業

    ホッパー100L【1'1/2】

    精和産業
    95,980税込105,578
    1セット
    4日以内出荷
    車輪付 実容量90L (フタ付)
    容量(L)100(実用量90)取付ネジ径1-1/2
  • ボディセット(ターンツインチップ用) 精和産業

    ボディセット(ターンツインチップ用)

    精和産業
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    シールセット付
  • 丸吹チップ TC-3 精和産業

    丸吹チップ TC-3

    精和産業
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】150口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:810、70kgf/cm3:950、100kgf/cm31100、140kgf/cm3:1300
  • チッププレート(0.4) 精和産業

    チッププレート(0.4)

    精和産業
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    テール防止・高級仕上げ用0.4mm 0.011"~0.013"用
  • 丸吹チップ TC-5 精和産業

    丸吹チップ TC-5

    精和産業
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】230口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1300、70kgf/cm3:1500、100kgf/cm31900、140kgf/cm3:2200
  • チップフィルター#100 精和産業

    チップフィルター#100

    精和産業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイプチップフィルター100メッシュ
  • チッププレート(0.6) 精和産業

    チッププレート(0.6)

    精和産業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    テール防止・高級仕上げ用0.6mm 0.015"~0.021"用
  • 丸吹チップ TC-2 精和産業

    丸吹チップ TC-2

    精和産業
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】110口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:520、70kgf/cm3:640、100kgf/cm3770、140kgf/cm3:910
  • コンパクトフレキチップ1650 精和産業

    コンパクトフレキチップ1650

    精和産業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ターンクリーンチップサイズから選定ください
  • ターンツインチップ1840 精和産業

    ターンツインチップ1840

    精和産業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    広狭2パターンの吹付が可能(狭角20°一定)
  • ロータリーチップセット1850 精和産業

    ロータリーチップセット1850

    精和産業
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ボール式回転ノズル
  • 丸吹チップ TC-4 精和産業

    丸吹チップ TC-4

    精和産業
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】200口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1100、70kgf/cm3:1200、100kgf/cm31500、140kgf/cm3:1800
  • ボールチップセット1850 精和産業

    ボールチップセット1850

    精和産業
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    ロータリーチップ用ボールチップセット
  • チップフィルター#200 精和産業

    チップフィルター#200

    精和産業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイプチップフィルター200メッシュ
  • チップフィルターケース 精和産業

    チップフィルターケース

    精和産業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • チップフィルター#60 精和産業

    チップフィルター#60

    精和産業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    タイプチップフィルター60メッシュ
  • 延長ポール(1.5m) 精和産業

    延長ポール(1.5m)

    精和産業
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】1.5
  • 延長ポール(0.15m) 精和産業

    延長ポール(0.15m)

    精和産業
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.15
  • コンパクト・フレキシブル延長ポール(50cm) 精和産業

    コンパクト・フレキシブル延長ポール(50cm)

    精和産業
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.5(小さい隙間用)
  • コンパクト・フレキシブル延長ポール(30cm) 精和産業

    コンパクト・フレキシブル延長ポール(30cm)

    精和産業
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.3(小さい隙間用)
  • ポールガン SGP1-20 精和産業

    ポールガン SGP1-20

    精和産業
    97,980税込107,778
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売質量(kg)2.1タイプ高所吹き付け用(首振り付)
  • ポールガン SGP1-25 精和産業

    ポールガン SGP1-25

    精和産業
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売質量(kg)2.6タイプ高所吹き付け用(首振り付)
  • ポールガン SGP1-10 精和産業

    ポールガン SGP1-10

    精和産業
    86,980税込95,678
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売質量(kg)1.3タイプ高所吹き付け用(首振り付)
  • フレキシブルガンポール(0.3m) 精和産業

    フレキシブルガンポール(0.3m)

    精和産業
    9,398税込10,338
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.3
  • ポールガン SGP1-15 精和産業

    ポールガン SGP1-15

    精和産業
    91,980税込101,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売質量(kg)1.7タイプ高所吹き付け用(首振り付)
  • ステンレス掃除針 精和産業

    ステンレス掃除針

    精和産業
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ノズル掃除用
    用途0.5mm ~ 1.5mm (6種)
  • すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m) 精和産業

    すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m)

    精和産業
    979,800税込1,077,780
    1セット
    4日以内出荷
    一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
    付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
  • すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m) 精和産業

    すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m)

    精和産業
    919,800税込1,011,780
    1セット
    4日以内出荷
    一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
    付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
  • アルバイト君 AR-1(本) 精和産業

    アルバイト君 AR-1(本)

    精和産業
    98,980税込108,878
    1セット
    4日以内出荷
    軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
    付属品本機、ホッパー5L、工具質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
  • アルバイト君 AR-1(RAセット) 精和産業

    アルバイト君 AR-1(RAセット)

    精和産業
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
    付属品RAセット(内装向き):ペイントホース(6.5)10m、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
  • 万能アルバイト君 MH-300 精和産業

    万能アルバイト君 MH-300

    精和産業
    339,800税込373,780
    1セット
    4日以内出荷
    屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
    付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
  • すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m) 精和産業

    すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m)

    精和産業
    999,800税込1,099,780
    1セット
    4日以内出荷
    一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
    付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
  • すくいず君 SQP-4(本) 精和産業

    すくいず君 SQP-4(本)

    精和産業
    799,800税込879,780
    1セット
    4日以内出荷
    一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
    付属品本機、エアーフィルターセット、工具質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
  • すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m) 精和産業

    すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m)

    精和産業
    949,800税込1,044,780
    1セット
    4日以内出荷
    一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
    付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
  • クリーンボーイ CB-300E(標) 精和産業

    クリーンボーイ CB-300E(標)

    精和産業
    249,800税込274,780
    1セット
    欠品中
    温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
    付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
  • エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm) 精和産業

    エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm)

    精和産業
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
    仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
  • クリーンボーイ CB-150E(標) 精和産業

    クリーンボーイ CB-150E(標)

    精和産業
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
    付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.5出力駆動源:AC100V・950W空気消費量(L/min)1500~2700寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.028
  • クリーンボーイ CB-400E(標) 精和産業

    クリーンボーイ CB-400E(標)

    精和産業
    339,800税込373,780
    1セット
    4日以内出荷
    従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少。車輌・機械金属・木工家具・建築など。広い塗装用途!!。◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少。夏の湿気にも、かぶり皆無。防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音。スローダウン機構により省電力・静音。塗料により最適な風量が選べる風量調節付
    付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)質量(kg)7.8出力駆動源:AC100V・1100W空気消費量(L/min)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)0.053
  • エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm) 精和産業

    エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm)

    精和産業
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
    仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"