「わさ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
型式1/4
口金G1/4×G1/4
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様超軽量・中高粘度塗料用・4本握り
型式TPG-1
質量(g)410
最大使用圧力(MPa)25
1丁
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!。◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計。◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!
用途ポリシートカッター、養生シートカッター
その他【作業方式】足
寸法(mm)100×285×140
質量(kg)2.6
ロール直径(mm)最大75
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
種類電気式
タンク容量(L)1.2
噴霧能力(mL/min)380
対応溶液塗料
材質(本体)樹脂
仕様(吐出圧)75kg/cm2
質量(kg)1.7
周波数(Hz)60
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300
電源(V)単相100
付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番9-1561-1202
TKG品番(2017)6-1390-1102
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード
常用圧力(MPa)25
ホース口径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
簡単な塗装、持ち運び容易
付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット
質量(kg)1.45
出力(駆動源)AC100V・60W
最大吐出量240cc/min
常用圧力(MPa)(最大)6.5
効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様
施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
セット内容強力型コンロッドセット(ベアリング入)・コンロッド座金・クランクシャフト用内輪40×28×22・減速機ケースカバー・ケースカバー取付プレート・ボルト一式
品番TA900KJ
1セット
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
エクシードシリーズからとばな~いシリーズに使用可能
寸法(mm)250×414×78
質量(kg)1.8
品番405150
効率作業の効率化!ネタ場の移動を簡易に!1凹みにはめ込み、2ボルトを締め、3塗料缶を載せる
使用場所建築・工場・その他
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
中高粘度塗料
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具
質量(kg)54
品番SP-101GE
出力(駆動源)ガソリンエンジン6ps(定格4.5ps)
最大吐出量(L/min)10.3
常用圧力(MPa)(最大)22
効率最大吐出量 10.3L/min フルパワー
使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め
仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード
質量(kg)12
出力(駆動源)AC100V・400W
最大吐出量(L/min)1.5
効率塗料飛散を大幅に削減
使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
中高粘度塗料
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具
質量(kg)41
品番SP-70E
出力(駆動源)AC100V・950W
最大吐出量(L/min)7
常用圧力(MPa)(最大)22
効率100Vでクラス最大圧力
使用場所建築・工業・木工・金属・建機・防水
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
1個
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
1個
¥679,800
税込¥747,780
翌々日出荷
1個
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
電源コード(m)5(プラグは付きません)
効率ピポットホイールで移動も楽々
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ