「エア オイラー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)75
出力【駆動源】三相 200V/2.2kW
空気タンク容量(L)15双胴型
吐出空気量(L/min)270
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3
圧力(MPa)1
ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)50
出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8
空気タンク容量(L)11
空気流量(L/min)210
圧縮機2(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58
圧力(MPa)0.7
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)75
出力【駆動源】三相 200V/2.2kW
空気タンク容量(L)15双胴型
吐出空気量(L/min)330
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3
圧力(MPa)0.7
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!。◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。◆らくらく引けるリコイル。◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)65
出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0
空気タンク容量(L)15
空気流量(L/min)330
圧縮機3.3(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
圧力(MPa)0.7
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。らくらく引けるリコイル。余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー
質量(kg)65
出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0
空気タンク容量(L)15
空気流量(L/min)330
圧縮機3.3(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8
圧力(MPa)0.7
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)50
出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8
空気タンク容量(L)11
空気流量(L/min)210
圧縮機2(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58
圧力(MPa)0.7
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
関連キーワード