1丁
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
1丁
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.5
出力駆動源:AC100V・950W
空気消費量(L/min)1500~2700
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.028
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ
空気消費量(L/min)155~265
カップ容量(mL)600
エアー接続1/4"
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.8
出力駆動源:AC100V・975W
空気消費量(L/min)1500~3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.039
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.8
出力駆動源:AC100V・975W
空気消費量(L/min)1500~3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.039
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
仕様光触媒用エアー風量調節弁付
容量(mL)400
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.8
出力駆動源:AC100V・975W
空気消費量(L/min)1500~3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.039
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ
空気消費量(L/min)155~265
カップ容量(mL)600
エアー接続1/4"
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ
空気消費量(L/min)155~265
カップ容量(mL)600
エアー接続1/4"
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
区分A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少。車輌・機械金属・木工家具・建築など。広い塗装用途!!。◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少。夏の湿気にも、かぶり皆無。防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音。スローダウン機構により省電力・静音。塗料により最適な風量が選べる風量調節付
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)
質量(kg)7.8
出力駆動源:AC100V・1100W
空気消費量(L/min)1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35
最大風量圧(MPa)0.053
1セット
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ
空気消費量(L/min)155~265
カップ容量(mL)600
エアー接続1/4"
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ
空気消費量(L/min)155~265
カップ容量(mL)600
エアー接続1/4"
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ
空気消費量(L/min)155~265
カップ容量(mL)600
エアー接続1/4"
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード
常用圧力(MPa)25
ホース口径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様センイブレード
長さ(m)30
径(Φ)Φ12(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)5
径(Φ)Φ9(PF3/8)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
サイズ【1"1/2】L=600
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)40
径(Φ)Φ12(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等
付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー
質量(kg)1.7
出力【駆動源】AC100V・90W
最大吐出量(mL/min)380
最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.3m
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)50
1巻
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用:3/5.5/6.5/7.5 タイル用:5/6.5/8/10 スタッコ用:8/12/15
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)10
径(Φ)Φ16(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)20
径(Φ)Φ16(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
たいる君 標準エアホース(金具付)
長さ(m)35
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)50
径(Φ)Φ9(PF3/8)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3/5.5/6.5
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用: 3/5.5/6.5/7.5、タイル用: 5/6.5/8/10
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)20
1巻
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)30
1巻
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体、スタンダードチップ仕様
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)50
径(Φ)Φ16(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
仕様TA用手元ホース
長さ(m)2
1巻
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ