1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM) 質量(kg)63 品番SJB-316 最高温度(℃)90 最大使用圧力(MPa)30 水量(L/min)16 電源(AC100V)50/60Hz 効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に 使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
1台
649,800 税込714,780
翌々日出荷