カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(11)
絞り込み
ブランド
  • 精和産業
  • ニッぺ(日本ペイント)(18)
  • 大塚刷毛製造(11)
  • 好川産業(8)
  • DNT(大日本塗料)(7)
  • ナルビー(7)
  • 水谷ペイント(5)
  • エスコ(4)
  • オーブテック(4)
  • エスケー化研(4)
  • 神東塗料(4)
  • SK11(4)
  • イチグチ(3)
  • カンペハピオ(3)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • 日本化成(3)
  • KOVAX(コバックス)(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • 明治機械製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイル用塗料」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m) 精和産業すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m)精和産業
979,800税込1,077,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m) 精和産業すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m)精和産業
919,800税込1,011,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m) 精和産業すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m)精和産業
999,800税込1,099,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m) 精和産業すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m)精和産業
949,800税込1,044,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
たいる君 TK-1500MSH 標 精和産業たいる君 TK-1500MSH 標精和産業
919,800税込1,011,780
1セット
4日以内出荷
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L質量(kg)40出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)タンク容量(L)100最大吐出量(L/min)4.3適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
たいる君 TK-1500MP 標 精和産業たいる君 TK-1500MP 標精和産業
799,800税込879,780
1セット
4日以内出荷
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m質量(kg)42出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)タンク容量(L)100最大吐出量(L/min)4.3適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
タイルエース TA-500GX 標 精和産業タイルエース TA-500GX 標精和産業
1,098,000税込1,207,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!大容量100Lホッパー電子圧力センサーらくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)60出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)6適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
タイルエース TA-900GX 標 精和産業タイルエース TA-900GX 標精和産業
1,098,000税込1,207,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!大容量100Lホッパー電子圧力センサーらくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)62出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)9適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)14(142(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
強力ジャンボタイルエース TA-900KJ 標 精和産業強力ジャンボタイルエース TA-900KJ 標精和産業
1,298,000税込1,427,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き、屋根用重防食塗料、耐火塗料タイルエース900GXがパワーアップ!さらに高圧で大吐出量に美しい玉模様作成電子圧力センサーエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【Φ7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ(4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【Φ16】20m、ラバーホース【Φ12】20m、ラバーホース【Φ9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)65出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.3PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)9適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):○、一般骨材入り塗料:×最大圧力(MPa)18寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
タイルエース  吹付ポンプ 本体 精和産業タイルエース 吹付ポンプ 本体精和産業
829,800税込912,780
1台
翌々日出荷
アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS効率エンジン式ピストンパイプ使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
すくいず君 SQP-4(本) 精和産業すくいず君 SQP-4(本)精和産業
799,800税込879,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、エアーフィルターセット、工具質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら