8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具 質量(kg)40 品番TK-1500MSH 出力(駆動源)AC100V・1100W 最大吐出量(L/min)4.3 常用圧力(MPa)(最大)18 効率100vタイプのタイル・エアレス吹付 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具 質量(kg)42 品番TK-1500MP 出力(駆動源)AC100V・1100W 最大吐出量(L/min)4.3 常用圧力(MPa)(最大)18 効率100vタイプのタイル・エアレス吹付 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
1台
639,800 税込703,780
翌々日出荷

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m 質量(kg)42 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
1セット
719,800 税込791,780
4日以内出荷

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L 質量(kg)40 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
1セット
829,800 税込912,780
4日以内出荷

飛散が少ない、テールが出ない。塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!。低圧塗装で塗料飛散が減少。吐出量が多く作業性抜群。低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンダブルチップ(1850)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m、ホッパー60N-60、異型ジョイント 3/8UN×1/4PF 質量(kg)35 出力駆動源:AC100V・800W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)7.2 常用圧力(MPa)(最大)14 適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
1セット
319,800 税込351,780
4日以内出荷


精和産業SP-70E (1/4C)
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装 付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4 質量(kg)41 区分A 出力(W)駆動源:950 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)22 適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
329,800 税込362,780
4日以内出荷

精和産業SP-70E (1/4B)
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装 付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4 質量(kg)41 区分A 出力(W)駆動源:950 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)22 適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
319,800 税込351,780
4日以内出荷