310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番254-7902 質量(kg)35 消費電力(W)750 最高使用圧力(MPa)22 最大吐出量(L/min)6 動力源AC100V 塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。
セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル 騒音値(dB)78
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナーを使用せず、チョコウォーマー より直接スプレーしたいときに便利です。
用途タフエアレス380用ロング・サクションセット 長さ(m)2 材質樹脂 質量(g)212 TKG品番9-1561-1301 TKG品番(2017)6-1390-1201
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

用途各種機械の洗浄に、騒音が気になる場所の洗浄に 吐出水量(L/min)14 セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル 騒音値(dB)62
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光触媒塗料対応です。 新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。 大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。 温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。 風量調節機能付です。 煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。 ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。 動力源AC100V
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精和産業ハイソフトホース
エコ商品
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード 常用圧力(MPa)25 ホース口径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番254-7911 質量(kg)35 消費電力(W)750 最高使用圧力(MPa)22 最大吐出量(L/min)6 動力源AC100V 塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷



●シートを好みの巾にカット。ポリシート・養生シート切断用カッター。脚踏み式でラクラクカットできます。●シャープな切れ味で高耐久!高精度な研磨・磨きにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。●刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド・ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。●開き防止ストッパー採用・刃が外部に出ない安全設計です。
用途ポリシートカッター。養生シートカッター。 寸法(mm)100×285×140 質量(g)2.6 タイプ足踏み式タイプ 最大切断径(Φmm)75mmまで
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷



建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷



シンナーなどの廃溶剤を最大95%再生して再利用。廃棄費用がかからず、環境にも優しいのでISO認証に最適です。シンナー高騰でコスト削減!。経費節減と環境保全により問題解決。◆スイッチポンの簡単操作。◆4~6時間で再生完了。◆1缶処理で5270円お得。1年間で購入費用の回収も可!。◆完全防爆設計で異常時には安全機能が働き、自動ストップします。
材質タンク室:ステンレス・スチール/装置外装:ステンレス 消費電力(W)最大1600 制御方式マイコン制御(自己診断機能) タンク容量(L)18 方式【蒸留】加熱・冷却による連続蒸留 速度【蒸留】4~6L/h 設定温度(℃)90~200 使用環境屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事) 使用環境温度(℃)5~35 タイマー最大6時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×50×110
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷


1巻
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1巻
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1巻
86,980 税込95,678
4日以内出荷

1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷


1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷