絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- グーリング
- 16ページ目
16ページ目: グーリングのすべての商品

コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート
グーリング¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート
グーリング¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート
グーリング¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
NCスポットドリル120° レギュラ FIREコート
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングの採用により長寿命、高速切削が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライト
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 TiCN
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 75D
グーリング¥58,980~税込¥64,878~1本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 50D
グーリング¥43,980~税込¥48,378~1本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 25D
グーリング¥35,980~税込¥39,578~1本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100 溝長80
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本20日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】80
ソリッドガンドリル EB100 溝長45
グーリング¥49,980~税込¥54,978~1本20日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】45
ソリッドガンドリル EB100 溝長30
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本20日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し、加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)【OAL】75フルート長(mm)【LCF】30
ソリッドガンドリル EB100 溝長160
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本20日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】160
ソリッドガンドリル EB100 溝長120
グーリング¥53,980~税込¥59,378~1本20日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】120
NCスポットドリル90° FIREコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120°FIREコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D
グーリング¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA 3D
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
NCスポットドリル90°
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル120°
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長3
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長2
グーリング¥5,198~税込¥5,718~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル セミロング
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSSねじれ角(°)130
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥3,500~税込¥3,850~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1本20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥43,980税込¥48,3781本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-3240材質HSS全長(mm)248ねじ【メトリック】M20溝長(mm)150先端角(°)118シャンクMT2表面処理ホモ処理大径(Φmm)22小径(mm)17.5ステップ長(mm)47.5
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理