絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- グーリング
- 17ページ目
17ページ目: グーリングのすべての商品

180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥62,980~税込¥69,278~1本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 10XD用
グーリング¥76,980~税込¥84,678~1本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長3 ホモ処理
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥4,498~税込¥4,948~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥3,798~税込¥4,178~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
グーリング¥6,398税込¥7,0381本20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
グーリング¥4,298~税込¥4,728~1本20日以内出荷溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
グーリング¥4,198税込¥4,6181本20日以内出荷一般の用途で使用されるFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥759~税込¥835~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用その他GU 500トラスコ品番233-2518材質HSCO全長(mm)59溝長(mm)27シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)28刃径(Φmm)2.2表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用その他GU 500トラスコ品番232-7666材質HSCO全長(mm)68溝長(mm)24シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)36刃径(Φmm)4.6表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷溝幅ワイド型のコーティングドリルです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,398~税込¥1,538~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118