88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。 仕様先端形状/シンニング付 先端角(°)118 JIS規格JIS S型相当 規格品DIN規格品 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiN 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径X5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0093
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO ねじれ角(°)130
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用 その他GT 50 材質HSS 先端角(°)130
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS ねじれ角(°)118
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 材質粉末ハイス 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)118
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO 表面処理ホモ処理
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工 材質コバルトハイス
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途快削鋼の加工 材質コバルトハイス
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 材質超硬
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 材質超硬
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。
用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工 材質超硬
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用 仕様N/標準 材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)135
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用 その他GT 80 材質HSCO 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用 その他GT 80 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、難削材用(航空機) 仕様N/標準 先端角(°)135
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)118
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物 材質超硬 刃数3 先端角(°)180゜ 表面処理FIREコート
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 材質粉末ハイス 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
材質スチール
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)