一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)118
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)118
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)118
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)118
深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
材質HSS
ねじれ角(°)130
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様N/標準
材質HSCO
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)118
鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様N/標準
材質HSCO
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)118
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
表面処理ダークマージン
ねじれ角(°)130
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番232-4390
材質HSS
全長(mm)174
溝長(mm)93
シャンクMT1
表面処理ダークマージン
ねじれ角(°)130
刃径(mm)7
1本
¥14,980
税込¥16,478
20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
全長(mm)96
溝長(mm)64
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
材質HSCO
表面処理ダークマージン
ねじれ角(°)130
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)130
一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工
材質SKH51
切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。切り屑によるトラブルを低減する外周刃特殊ニック付きです。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
刃数3枚刃
刃数4枚刃
刃数5枚刃
関連キーワード