64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 材質スウェーデン鋼 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。 仕様先端形状/シンニング付 先端角(°)118 JIS規格JIS S型相当 規格品DIN規格品 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1本ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本
829 税込912
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1本ほか
849 税込934
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiN 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径X5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0093
1本ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

小径穴あけ用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。 材質HSCO 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1箱(10本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 全長(mm)38 表面処理アルミナコート 加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍) シャンク径(mm)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用 その他GT 50 材質HSS 先端角(°)130
1本ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)


小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工 材質粉末ハイス
1箱(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工 材質SKH51 先端角(°)38 コーティングTINコート
1本ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 材質粉末ハイス 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本ほか
489 税込538
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO ねじれ角(°)130
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用 その他GT 80 材質HSCO 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
1本ほか
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用 仕様N/標準 材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)135
1本ほか
669 税込736
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO 表面処理ホモ処理
1本ほか
949 税込1,044
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用 その他GT 80 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
839 税込923
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。
用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工 材質コバルトハイス
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工 材質SKH51
1本ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (783種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工 材質コバルトハイス
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工 材質SKH51
1本ほか
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途快削鋼の加工 材質コバルトハイス
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工 材質コバルトハイス
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

強ネジレでアルミニウムやアルミニウム合金加工等に最適なドリルとなります。
用途アルミニウム/アルミニウム合金/亜鉛/木材/精錬銅/シリウム/エレクトロンの加工 材質SKH51
1本ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、プラスティック硬化性の加工 材質SKH51
1本ほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
用途工具鋼、ステンレス鋼の加工 材質コバルトハイス
1本ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)