こんなお得な商品も!

ストレートドリル
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。
一般鋼穴あけに経済的で最適です。
センターカット付です。
DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
材質スウェーデン鋼
加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。
仕様先端形状/シンニング付
先端角(°)118
JIS規格JIS S型相当
規格品DIN規格品
加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
材質HSS
先端角(°)118
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様Ti
材質HSCO
先端角(°)130
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様Ti
材質HSCO
先端角(°)130
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiN
刃径公差h8
加工深さ5D(刃径X5倍)
シャンク形状ストレートシャンク
2018年トラスコ掲載ページ1 0093
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)118
小径穴あけ用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
材質HSCO
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)118
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様Ti
材質HSCO
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)130
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。
アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。
シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。
超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
全長(mm)38
表面処理アルミナコート
加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)
シャンク径(mm)3
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用
その他GT 50
材質HSS
先端角(°)130
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工
材質SKH51
先端角(°)38
コーティングTINコート
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)118
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用
その他GT 500
材質粉末ハイス
表面処理FIREコート
ねじれ角(°)130
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)118
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他GV 120
材質HSCO
ねじれ角(°)130
溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用
その他GT 80
材質HSCO
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)130
軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用
仕様N/標準
材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)135
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他GV 120
材質HSCO
表面処理ホモ処理
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用
その他GT 80
材質HSS
先端角(°)130
表面処理ダークマージン
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)118
軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。
用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工
材質コバルトハイス
鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様N/標準
材質HSCO
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)118
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工
材質SKH51
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)130
小径穴あけ用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
材質HSCO
先端角(°)118
ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工
材質コバルトハイス
軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工
材質SKH51
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)130
X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工
材質コバルトハイス
強ネジレでアルミニウムやアルミニウム合金加工等に最適なドリルとなります。
用途アルミニウム/アルミニウム合金/亜鉛/木材/精錬銅/シリウム/エレクトロンの加工
材質SKH51
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、プラスティック硬化性の加工
材質SKH51
関連キーワード
1
2
次へ