カテゴリ

  • 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(1)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • 京セラ(12)
  • ユキワ精工(12)
  • NS(日進工具)(11)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • TACT(タクト)(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(7)
  • イスカル(6)
  • ケナメタル(6)
  • サンドビック(5)
  • 大見工業(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • NTツール(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • TDT(田野井)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仕上げ用エンドミル」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃 グーリング仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃グーリング
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR エクストラロング 6枚刃 グーリング仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR エクストラロング 6枚刃グーリング
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F ロング 3D 4枚刃 グーリング高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F ロング 3D 4枚刃グーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F レギュラ 4枚刃 グーリング高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F レギュラ 4枚刃グーリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃 グーリング高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃グーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F レギュラ 4枚刃 グーリング高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F レギュラ 4枚刃グーリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
仕上用エンドミル G-Mold 65 F レギュラ 6枚刃 グーリング仕上用エンドミル G-Mold 65 F レギュラ 6枚刃グーリング
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃 グーリング仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
6枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート グーリング6枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコートグーリング
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。
用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。
用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 12.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 12.0グーリング
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長37全長L(mm)83表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)12ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)28C面0.24シャンク径12
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 2.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 2.0グーリング
4,098税込4,508
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長8全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)2ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)6C面0.04シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 8.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 8.0グーリング
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長26全長L(mm)63表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)8ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)21C面0.16シャンク径8
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 3.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 3.0グーリング
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長15全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)3ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)10C面0.06シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 20.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 20.0グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長53全長L(mm)104表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)20ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)41C面0.4シャンク径20
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 5.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 5.0グーリング
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)15C面0.1シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 4.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 4.0グーリング
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長18全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)4ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)14C面0.08シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 6.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 6.0グーリング
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)6ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)16C面0.12シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 14.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 14.0グーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長37全長L(mm)83表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)14ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)28C面0.28シャンク径14
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 1.5 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 1.5グーリング
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長6全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)1.5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)4.5C面0.03シャンク径4
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 16.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 16.0グーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長43全長L(mm)92表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)16ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)36C面0.32シャンク径16
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 1.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 1.0グーリング
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長4全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)1ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)3C面0.02シャンク径4
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 10.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 10.0グーリング
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長31全長L(mm)72表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)10ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)25C面0.2シャンク径10
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 2.5 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 2.5グーリング
4,098税込4,508
1本
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長10全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)2.5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)7.5C面0.05シャンク径6
仕上用 強ねじれスクエアエンドミル エクストラロング 多刃 GH100U 3691 グーリング仕上用 強ねじれスクエアエンドミル エクストラロング 多刃 GH100U 3691グーリング
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深い場所の側面仕上加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼、高硬度鋼の加工材質超硬
仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 GH100U 3689 グーリング仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 GH100U 3689グーリング
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
多刃の採用で超高速、高精度加工が可能です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼の加工材質超硬
仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 コーナーR GH100 3563 グーリング仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 コーナーR GH100 3563グーリング
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
金型や機械部品の隅R加工に最適です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら