カテゴリ
- 切削工具(153)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(56)
- 大阪魂(1,848)
- エスコ(381)
- TRUSCO(206)
- OSG(オーエスジー)(196)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
- AFAM(アファム)(157)
- 三木プーリ(149)
- RS PRO(148)
- NACHI(不二越)(128)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(117)
- ヤガミ(104)
- イマオコーポレーション(90)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- PISCO(ピスコ)(87)
- 三菱マテリアル(84)
- 岡崎精工(77)
- EIKO(栄工舎)(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「10.5mm」の検索結果
特価

コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(5本)当日出荷から翌々日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)
グーリング¥31,980税込¥35,1781セット(24本)当日出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用
グーリング(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷材質粉末ハイス(HSS-E-PM)食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目
グーリング¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から翌々日出荷材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥8,998税込¥9,8981箱(5本)翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥8,298税込¥9,1281本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥2,998税込¥3,2981本当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
9500_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質ハイス先端角(°)118
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
グーリング¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ハイスドリル ロング
グーリング¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属