グーリング
9500_ステップパワードリル レギュラー N
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
材質
ハイス
先端角(°)
118
全33種類を絞り込む
刃径(mm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.5
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
選択してください
34
40
49
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
選択してください
12
18
24
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
内容量
1セット(2本)
1本
33種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86551021
9500 4.201
1セット(2本)
717-0049
75
43
4.2
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551066
9500 3.001
1セット(2本)
717-0035
61
33
3
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551215
9500 8.001
1本
717-0047
117
75
8
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551231
9500 7.501
1本
717-0029
109
69
7.5
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551285
9500 13.001
1本
717-0027
151
101
13
¥
4,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551328
9500 5.201
1本
717-0030
86
52
5.2
¥
910
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551337
9500 8.501
1本
717-0045
117
75
8.5
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551355
9500 12.501
1本
717-0037
151
101
12.5
¥
4,010
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551398
9500 5.101
1本
717-0044
86
52
5.1
¥
910
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551608
9500 4.501
1セット(2本)
717-0013
80
47
4.5
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551669
9500 12.001
1本
717-0018
151
101
12
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551696
9500 9.001
1本
717-0048
125
81
9
¥
1,830
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551757
9500 3.501
1セット(2本)
717-0036
70
39
3.5
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551818
9500 5.501
1本
717-0021
93
57
5.5
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551836
9500 3.301
1セット(2本)
717-0038
65
36
3.3
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551879
9500 10.501
1本
717-0016
133
87
10.5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551906
9500 2.501
1セット(2本)
717-0032
57
30
2.5
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551949
9500 2.001
1セット(2本)
717-0024
49
24
2
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551967
9500 3.201
1セット(2本)
717-0043
65
36
3.2
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551985
9500 4.001
1セット(2本)
717-0039
75
43
4
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552229
9500 1.501
1セット(2本)
717-0031
40
18
1.5
¥
940
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552317
9500 6.801
1本
717-0014
109
69
6.8
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552475
9500 11.501
1本
717-0019
142
94
11.5
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552491
9500 11.001
1本
717-0028
142
94
11
¥
2,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552570
9500 4.101
1セット(2本)
717-0034
75
43
4.1
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552649
9500 6.001
1本
717-0015
93
57
6
¥
1,140
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552780
9500 9.501
1本
717-0026
125
81
9.5
¥
1,910
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552789
9500 5.001
1セット(2本)
717-0022
86
52
5
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552825
9500 10.001
1本
717-0020
133
87
10
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552938
9500 6.501
1本
717-0042
101
63
6.5
¥
1,230
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552956
9500 1.001
1セット(2本)
717-0040
34
12
1
¥
940
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86553209
9500 10.201
1本
717-0046
133
87
10.2
¥
2,320
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86553340
9500 4.901
1セット(2本)
717-0023
86
52
4.9
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください