73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 材質スウェーデン鋼 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1箱(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。 仕様先端形状/シンニング付 先端角(°)118 JIS規格JIS S型相当 規格品DIN規格品 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiN 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径X5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0093
1セット(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1箱(10本)
9,698 税込10,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 全長(mm)38 表面処理アルミナコート 加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍) シャンク径(mm)3
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1箱(10本)
5,798 税込6,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO ねじれ角(°)130
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用 その他GT 50 材質HSS 先端角(°)130
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工 材質SKH51 先端角(°)38 コーティングTINコート
1箱(10本)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS ねじれ角(°)118
1箱(10本)
9,798 税込10,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1箱(10本)
9,498 税込10,448
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 材質粉末ハイス 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1箱(10本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1箱(10本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1箱(10本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1箱(10本)
41,980 税込46,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO 表面処理ホモ処理
1箱(10本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。 材質HSS
1箱(10本)
9,198 税込10,118
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1箱(10本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工 材質コバルトハイス
1箱(10本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途快削鋼の加工 材質コバルトハイス
1箱(10本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS
1箱(10本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1箱(10本)
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用 仕様W/強ねじれ 材質HSS 先端角(°)130 ねじれ角(°)130
1箱(10本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用 仕様N/標準 材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)135
1箱(10本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1箱(10本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用 その他GT 80 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1箱(10本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1箱(10本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、難削材用(航空機) 仕様N/標準 先端角(°)135
1箱(10本)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質HSS-CO 表面処理FIREコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)