カテゴリ

  • 切削工具(232)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(173)
  • New-Era(ニューエラー)(1,760)
  • SMC(1,349)
  • エスコ(1,238)
  • ミニター(701)
  • 長野計器(550)
  • アズワン(453)
  • TRUSCO(380)
  • 協和精工(335)
  • TAKIGEN(タキゲン)(280)
  • 大阪魂(279)
  • PISCO(ピスコ)(272)
  • NSK(ナカニシ)(271)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](249)
  • 永興電機工業(240)
  • 岡崎精工(238)
  • OSG(オーエスジー)(228)
  • マルヤス電業(218)
  • NACHI(不二越)(208)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3φ」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

    グーリング
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
    用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
  • ハイスドリル レギュラ グーリング

    ハイスドリル レギュラ

    グーリング
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • ハイスドリル ロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル ロング TiNコート

    グーリング
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • ECOエンドミル4枚刃 グーリング

    ECOエンドミル4枚刃

    グーリング
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数4表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
  • TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング

    TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)

    グーリング
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
  • Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリング

    Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)

    グーリング
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
    用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
  • 4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート グーリング

    4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
    用途グラファイト、プラスチック用。
  • 高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング

    高能率ドリル 3xD RT100U 5514

    グーリング
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
    用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
  • ECOエンドミル3枚刃 グーリング

    ECOエンドミル3枚刃

    グーリング
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数3表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
  • ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリング

    ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    909税込1,000
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • 汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023 グーリング

    汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023

    グーリング
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
  • 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

    グーリング
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
  • 強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング

    強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    2,198税込2,418
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
  • ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 658 GT100

    グーリング
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
  • ハイスドリル セミロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル セミロング TiNコート

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

    グーリング
    1,898税込2,088
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
  • ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理

    グーリング
    759税込835
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
  • 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング

    5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用

    グーリング
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
  • 5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング

    5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用

    グーリング
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
  • 高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング

    高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング

    高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 超硬ガンドリル グーリング

    超硬ガンドリル

    グーリング
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498 グーリング

    ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌々日出荷
    溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
    用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
  • マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D グーリング

    マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D

    グーリング
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
  • ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
  • マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D グーリング

    マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
  • マイクロドリル タイプVA 3D グーリング

    マイクロドリル タイプVA 3D

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
    用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
  • ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461 グーリング

    ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461

    グーリング
    2,198税込2,418
    1本ほか
    翌々日出荷
    ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
  • 超硬小径ドリル 刃径0.10mm~3.00mm グーリング

    超硬小径ドリル 刃径0.10mm~3.00mm

    グーリング
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
  • マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D グーリング

    マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
  • マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D グーリング

    マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D

    グーリング
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
  • ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

    グーリング
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D

    グーリング
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬