曜日別特売

5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用

5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 - グーリング5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 - グーリング

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。

用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
材質
超硬
内容量
1本
全49種類を絞り込む
全長(mm)
切削径(Φmm)
トラスコ品番
49種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865510575517 7.500718-2984109【DC】7.5【LCF】69
¥13,410
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
865510915517 10.200718-3010133【DC】10.2【LCF】87
¥27,800
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
865511275517 2.900718-302161【DC】2.9【LCF】33
¥4,060
¥3,298
¥3,628(税込)
7日以内出荷
865511705517 3.600718-303270【DC】3.6【LCF】39
¥4,630
¥3,798
¥4,178(税込)
7日以内出荷
865511795517 6.000718-303193【DC】6【LCF】57
¥9,020
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
865511885517 4.000718-300675【DC】4【LCF】43
¥4,630
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
865511975517 9.500718-3025125【DC】9.5【LCF】81
¥20,970
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
865512405517 3.800718-302975【DC】3.8【LCF】43
¥4,630
¥3,798
¥4,178(税込)
7日以内出荷
865512495517 6.900718-3033109【DC】6.9【LCF】69
¥13,410
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
865512585517 2.300718-299453【DC】2.3【LCF】27
¥2,930
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
865512675517 3.500718-303570【DC】3.5【LCF】39
¥4,060
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
865512765517 2.500718-301457【DC】2.5【LCF】30
¥2,930
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
865513105517 4.400718-299280【DC】4.4【LCF】47
¥6,400
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
865513715517 9.000718-2989125【DC】9【LCF】81
¥19,010
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
865513805517 2.700718-302261【DC】2.7【LCF】33
¥4,060
¥3,298
¥3,628(税込)
7日以内出荷
865514075517 3.400718-298270【DC】3.4【LCF】39
¥4,350
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
865514955517 4.600718-303080【DC】4.6【LCF】47
¥6,680
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
865517485517 10.500718-2998133【DC】10.5【LCF】87
¥27,310
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
865517755517 3.700718-301270【DC】3.7【LCF】39
¥4,630
¥3,798
¥4,178(税込)
7日以内出荷
865518095517 6.800718-2995109【DC】6.8【LCF】69
¥13,410
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
865520195517 2.400718-299757【DC】2.4【LCF】30
¥2,930
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
865520285517 3.300718-299065【DC】3.3【LCF】36
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
865520715517 8.000718-3016117【DC】8【LCF】75
¥15,620
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
865520805517 4.800718-300186【DC】4.8【LCF】52
¥6,680
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
865521595517 8.500718-3034117【DC】8.5【LCF】75
¥18,290
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
865522115517 4.500718-300580【DC】4.5【LCF】47
¥5,810
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
865522205517 2.800718-299361【DC】2.8【LCF】33
¥4,060
¥3,298
¥3,628(税込)
7日以内出荷
865523695517 5.500718-301893【DC】5.5【LCF】57
¥8,750
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
865523875517 4.200718-302375【DC】4.2【LCF】43
¥4,910
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
865525005517 2.600718-300257【DC】2.6【LCF】30
¥4,060
¥3,298
¥3,628(税込)
7日以内出荷
865525095517 10.000718-2983133【DC】10【LCF】87
¥23,410
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
865525275517 4.700718-298680【DC】4.7【LCF】47
¥6,680
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
865525455517 5.000718-300086【DC】5【LCF】52
¥6,400
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
865525615517 2.100718-302749【DC】2.1【LCF】24
¥2,650
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
865525885517 6.500718-3007101【DC】6.5【LCF】63
¥11,220
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
865525975517 4.300718-300480【DC】4.3【LCF】47
¥6,400
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
865526065517 2.200718-298553【DC】2.2【LCF】27
¥2,930
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
865526405517 3.100718-299165【DC】3.1【LCF】36
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
865527285517 5.100718-299986【DC】5.1【LCF】52
¥8,750
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
865527555517 3.200718-300965【DC】3.2【LCF】36
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
865528595517 3.900718-300875【DC】3.9【LCF】43
¥4,630
¥3,798
¥4,178(税込)
7日以内出荷
865530605517 7.000718-3024109【DC】7【LCF】69
¥13,410
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
865531055517 4.100718-302675【DC】4.1【LCF】43
¥4,910
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
865531665517 4.900718-302886【DC】4.9【LCF】52
¥6,680
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
865531755517 3.000718-298761【DC】3【LCF】33
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
865532615517 11.500718-3019142【DC】11.5【LCF】94
¥34,610
¥27,980
¥30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
865532705517 2.000718-301349【DC】2【LCF】24
¥2,320
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
865532795517 12.000718-3015151【DC】12【LCF】101
¥38,030
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
865533495517 11.000718-3017142【DC】11【LCF】94
¥32,670
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする