カテゴリ
- 切削工具(232)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(173)
- New-Era(ニューエラー)(1,760)
- SMC(1,349)
- エスコ(1,238)
- ミニター(701)
- 長野計器(550)
- アズワン(453)
- TRUSCO(380)
- 協和精工(335)
- TAKIGEN(タキゲン)(280)
- 大阪魂(279)
- PISCO(ピスコ)(272)
- NSK(ナカニシ)(271)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](249)
- 永興電機工業(240)
- 岡崎精工(238)
- OSG(オーエスジー)(228)
- マルヤス電業(218)
- NACHI(不二越)(208)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「3φ」の検索結果
特価

コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(10本)当日出荷から9日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥429税込¥4721本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥839税込¥9231本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥999税込¥1,0991本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ECOエンドミル4枚刃
グーリング¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数4表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
グーリング¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
ECOエンドミル3枚刃
グーリング¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数3表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥909税込¥1,0001本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
グーリング¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥759税込¥8351本翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
グーリング¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬ガンドリル
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から4日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA 3D
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
グーリング¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
超硬小径ドリル 刃径0.10mm~3.00mm
グーリング¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D
グーリング¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬