54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数3 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ専用のラフィングエンドミルです。
用途アルミ、アルミ合金用。
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
1本
98,980 税込108,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)45
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強ネジレの採用で仕上面も良好です。生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
1本
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長を短かく設定しており、自動盤での使用に最適です。強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
1,998 税込2,198
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

汎用性に優れた3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
2,798 税込3,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃数3 仕様センターカット 材質超硬合金(DK460UF) 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)45
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性に優れた3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ専用のエンドミルです。内部給油オイルホール付きです。
用途アルミ、アルミ合金用。
1本
5,498 税込6,048
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ専用の3枚刃エンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。低剛性機械での使用が可能です。内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。低剛性機械での使用が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2枚刃と同価格で性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数3枚刃
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

生材から調質材まで幅広い被削材に対応します。強ネジレで切れ味の良い低切削抵抗の3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

全長を短く設定しており、自動盤での使用に最適です。生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2ミリ以上はシャンク部フラット付です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数3枚刃
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
1本
94,980 税込104,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2枚刃と同価格で性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数3枚刃
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工 材質HSCO 刃数3 コーティングTiAINコート
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工 材質HSCO 長さ(mm)【平取り】30 刃数3 コーティングTiAINコート
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
9,398 税込10,338
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

深い溝や深い場所の加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数3枚刃
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
7,998 税込8,798
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
9,498 税込10,448
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
1本
9,398 税込10,338
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物 材質超硬 刃数3 先端角(°)180 表面処理FIREコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物 材質超硬 刃数3 先端角(°)180゜ 表面処理FIREコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)