カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- ホンダ(885)
- MAZDA(マツダ)(96)
- ParkerTAIYO(70)
- コガネイ(61)
- アズワン(59)
- 三菱ふそう(46)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- SMC(37)
- CKD(36)
- イスカル(25)
- トレード(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- 近藤製作所(21)
- 三菱電機(19)
- コイズミ照明(18)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- トヨタ(11)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](11)
- ブランドをもっと見る
「43800」の検索結果
特価

弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン
グーリング¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン全長(mm)750溝長(mm)650先端角(°)130
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥66,980税込¥73,6781本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
不等リードエンドミル G-Mold 65 U レギュラ 4枚刃
グーリング¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷金型加工用の不等リードタイプのエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート
グーリング¥74,980税込¥82,4781本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥5,598税込¥6,1581本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD
グーリング¥29,980税込¥32,9781本20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理
グーリング¥37,980税込¥41,7781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)h7
27143_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー
グーリング¥7,998税込¥8,7981本22日以内出荷用途アルミニウム、非鉄金属用。材質超硬寸法R(mm)0.2機能幅(mm)2.5接続径(Φmm)8
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥36,980税込¥40,6781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥37,980税込¥41,7781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118