カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- 大阪魂(16)
- トヨタ(4)
- NOK(3)
- 三菱電機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TRUSCO(1)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 日野自動車(1)
- プライタ(1)
- モートーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「551-512」の検索結果

高能率ドリル 5xD RT100U 5515
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-2722材質超硬全長(mm)【OAL】118先端角(°)【SIG】140シャンク長(mm)45コーティングFIREコート切削径(Φmm)【DC】12RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)【LCF】71接続径(Φmm)【DCON】12