グーリング
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
233-2722
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】118
先端角(°)
【SIG】140
シャンク長(mm)
45
コーティング
FIREコート
切削径(Φmm)
【DC】12
RoHS指令(10物質対応)
対応
フルート長(mm)
【LCF】71
接続径(Φmm)
【DCON】12
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82564241
5515 12.000
¥
24,140
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください