カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(1)
- 日本モレックス(molex)(22)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- NOK(11)
- 呉工業(クレ)(10)
- エスアンドエスサイクル(9)
- 三笠産業[工具](8)
- 空研(7)
- ワルター(7)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- フルプラ(5)
- ヤンマー(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- タイテックス(5)
- ブランドをもっと見る
「5556」の検索結果
特価

ハイスドリル レギュラ
グーリング¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥999税込¥1,0991本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
ソリッドガンドリル EB100M 25D
グーリング¥79,980税込¥87,9781本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
グーリング¥53,980税込¥59,3781本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ
グーリング¥5,498税込¥6,0481本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E食付き部の山数3.5~5.5山表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118