グーリング
6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
食付き部の山数
3.5~5.5山
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全17種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M4×0.5
M5×0.5
M6×0.5
M6×0.75
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.25
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
M22×1.5
M24×1.5
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.75
1
1.25
1.5
全長(mm)
選択してください
63
70
80
90
100
110
125
140
下穴径(Φmm)
選択してください
3.5
4.5
5.2
5.5
7
8.8
9
10.5
10.8
11
12.5
12.8
14.5
16.5
18.5
20.5
22.5
17種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552377
6555 5.003
711-0100
70
0.5
M5×0.5
4.5
¥
6,770
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82555685
6555 18.007
711-0102
110
1.5
M18×1.5
16.5
¥
23,790
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82557311
6555 24.007
711-0104
140
1.5
M24×1.5
22.5
¥
35,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558020
6555 22.007
711-0099
125
1.5
M22×1.5
20.5
¥
31,720
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558930
6555 14.007
711-0101
100
1.5
M14×1.5
12.5
¥
18,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560059
6555 6.003
711-0095
80
0.5
M6×0.5
5.5
¥
6,910
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561791
6555 6.004
711-0098
80
0.75
M6×0.75
5.2
¥
6,910
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564101
6555 8.005
711-0097
90
1
M8×1
7
¥
10,890
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566307
6555 12.006
711-0096
100
1.25
M12×1.25
10.8
¥
14,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570121
6555 4.003
711-0088
63
0.5
M4×0.5
3.5
¥
6,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82571645
6555 12.005
711-0094
100
1
M12×1
11
¥
14,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572826
6555 10.006
711-0089
100
1.25
M10×1.25
8.8
¥
11,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574095
6555 16.007
711-0091
100
1.5
M16×1.5
14.5
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82578496
6555 20.007
711-0092
125
1.5
M20×1.5
18.5
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82579178
6555 12.007
711-0093
100
1.5
M12×1.5
10.5
¥
14,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582039
6555 14.006
711-0105
100
1.25
M14×1.25
12.8
¥
18,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585968
6555 10.005
711-0087
90
1
M10×1
9
¥
11,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください