カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- BIGM(丸山製作所)(27)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
- KYOWA(協和製作所)(10)
- MAZDA(マツダ)(45)
- SMC(95)
- tantore(15)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(84)
- カワグレ(20)
- トヨタ(132)
- ニッサン(36)
- ニムラ(11)
- ホンダ(22)
- 三菱ふそう(50)
- 共立(15)
- 十川ゴム(24)
- 岩田製作所(15)
- 新ダイワ(37)
- 日野自動車(19)
- ブランドをもっと見る
「620-50」の検索結果

カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476
グーリング¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から翌々日出荷切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥39,980税込¥43,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本23日以内出荷フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7