曜日別特売

6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート

6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート - グーリング6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート - グーリング

フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。
高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】180
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
n7
内容量
1本
全46種類を絞り込む
全長(mm)
切削径(Φmm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825503906496 2.850711-1412【OAL】5035.1【DC】2.85【LCF】11.4
¥18,740
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825515016496 2.780711-2907【OAL】5035.2【DC】2.78【LCF】11.2
¥18,740
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825515806496 2.100711-1397【OAL】5037.3【DC】2.1【LCF】8.4
¥16,790
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825518876496 1.050711-2903【OAL】4739.3【DC】1.05【LCF】4.2
¥13,230
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825538816496 2.550711-1415【OAL】5035.9【DC】2.55【LCF】10.2
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825549066496 2.900711-2898【OAL】5034.9【DC】2.9【LCF】11.6
¥18,740
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825563316496 1.250711-1417【OAL】4738.6【DC】1.25【LCF】5
¥14,080
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825578106496 2.250711-1390【OAL】5036.9【DC】2.25【LCF】9
¥16,790
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825587816496 2.320711-1408【OAL】5036.6【DC】2.32【LCF】9.4
¥16,790
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825594206496 1.550711-1395【OAL】4737.7【DC】1.55【LCF】6.2
¥14,080
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825594906496 1.400711-1425【OAL】4738.1【DC】1.4【LCF】5.6
¥14,080
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825608296496 2.150711-1414【OAL】5037.2【DC】2.15【LCF】8.6
¥16,790
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825608476496 2.050711-2908【OAL】5037.52.05【LCF】8.2
¥16,790
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825608816496 1.750711-1418【OAL】47371.75【LCF】7
¥14,840
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825613106496 1.850711-1406【OAL】4736.71.85【LCF】7.4
¥14,840
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825626406496 2.800711-1400【OAL】5035.2【DC】2.8【LCF】11.2
¥18,740
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825639186496 2.950711-2900【OAL】5034.8【DC】2.95【LCF】11.8
¥18,740
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825662016496 2.650711-2901【OAL】5035.7【DC】2.65【LCF】10.6
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825669286496 2.400711-1389【OAL】5036.4【DC】2.4【LCF】9.6
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825672876496 1.950711-1407【OAL】4736.4【DC】1.95【LCF】7.8
¥14,840
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825678476496 1.800711-1424【OAL】4736.9【DC】1.8【LCF】7.2
¥14,840
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825678906496 2.200711-1404【OAL】5037【DC】2.2【LCF】8.8
¥16,790
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825679266496 1.300711-1422【OAL】4738.5【DC】1.3【LCF】5.2
¥14,080
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825688366496 1.350711-1393【OAL】4738.3【DC】1.35【LCF】5.4
¥14,080
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825699906496 1.450711-1405【OAL】4738【DC】1.45【LCF】5.8
¥14,080
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825707876496 2.700711-1421【OAL】5035.5【DC】2.7【LCF】10.8
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825709006496 1.700711-1396【OAL】4737.2【DC】1.7【LCF】6.8
¥14,840
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825710496496 2.000711-1409【OAL】5037.6【DC】2【LCF】8
¥16,790
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825712776496 1.500711-2906【OAL】4737.8【DC】1.5【LCF】6
¥14,080
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825725806496 1.590711-1416【OAL】4737.5【DC】1.59【LCF】6.4
¥14,080
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825727206496 2.600711-1420【OAL】5035.8【DC】2.6【LCF】10.4
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825760986496 1.000711-1427【OAL】4739.5【DC】1【LCF】4
¥13,230
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825782596496 1.900711-1403【OAL】4736.6【DC】1.9【LCF】7.6
¥14,840
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825785666496 2.750711-2909【OAL】5035.4【DC】2.75【LCF】11
¥18,740
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825792756496 2.300711-1399【OAL】5036.7【DC】2.3【LCF】9.2
¥16,790
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825793006496 1.100711-1411【OAL】4739.11.1【LCF】4.4
¥13,230
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825800276496 3.000711-1402【OAL】5032.93【LCF】12
¥18,740
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825806576496 1.650711-1391【OAL】4737.31.65【LCF】6.6
¥14,840
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825829856496 2.500711-1394【OAL】5036.12.5【LCF】10
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825851196496 1.980711-1426【OAL】4736.3【DC】1.98【LCF】8
¥14,840
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825852866496 1.190711-2902【OAL】4738.8【DC】1.19【LCF】4.8
¥13,230
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825874386496 2.350711-1413【OAL】5036.6【DC】2.35【LCF】9.4
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825887596496 2.380711-1419【OAL】5036.4【DC】2.38【LCF】9.6
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825888476496 2.450711-2905【OAL】5036.2【DC】2.45【LCF】9.8
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825892676496 1.150711-1423【OAL】4739【DC】1.15【LCF】4.6
¥13,230
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825893716496 1.600711-1392【OAL】4737.5【DC】1.6【LCF】6.4
¥14,840
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする