カテゴリ
- 自動車純正部品(134)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- 制御機器(79)
- トラック純正部品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 科学研究・開発用品(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- バイク純正部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 機構部品(13)
- 切削工具(13)
- バイク部品(9)
- メカニカル部品(9)
- 住設機器(9)
- 農業機械(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測定用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- エンジン工具(4)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 介護用品(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- Kawasaki(15)
- Lovato(17)
- MAZDA(マツダ)(68)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- Sensata / Crydom(10)
- SMC(83)
- YIJIA(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- いすゞ自動車(5)
- アズワン(4)
- グーリング(6)
- スバル(6)
- トヨタ(47)
- ノーブランド(5)
- 三菱ふそう(30)
- 三菱電機(18)
- 大阪魂(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「660-50」の検索結果

ベストパネル
APJ(アートプリントジャパン)(17件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷から8日以内出荷ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥409税込¥4501パック(2枚)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ハイパワー半透明ゴミ袋
HEIKO(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50枚)当日出荷から3日以内出荷ゴミを詰め込みしても伸びが良く破れにくい、3層タイプの強力ゴミ袋です。材質HDPE/LLDPE/HDPE
両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス![LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336223-110624-02.jpg)
LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています用途はめあい用、磨耗部品の補修用使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から18日以内出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
スライドレール 4660
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
12R 1 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1inch
油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 45ml
ペベオ¥799税込¥8791本当日出荷プリズムは絵具が乾燥するにつれて「ハチの巣」模様のような効果が現れる不思議な絵具です。不透明で艶のある溶剤系絵具。スポイトや筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
スモークダッシュ用 集塵フィルター
テラモト¥10,700税込¥11,7701台当日出荷集塵部・脱臭部ともフィルター方式なのでお客様自身で簡単に交換(メンテナンス)ができます。 しかもフィルターは長寿命仕様なのでメンテナンス費用も経済的です。規格BP-200SF
立て型マフラー用蓋付きパイプ(ステンレス製)
YSK(山脇産業)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。材質ステンレス製(SUS304)全長(mm)500開き角度(度)45パイプ形状立て型マフラー用
セパラブルフラスコ 丸型
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から17日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。


SORBO ソルボらく楽ランバーサポート
三進興産¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷から15日以内出荷事務仕事の方や車での移動が多い方など、長時間座ることの多い方におすすめです。適度な柔軟性と安定性で背骨を自然なS字型に保ち、体重の圧力や振動・衝撃を吸収・分散して、腰を優しく保護し、長時間座ることによるストレスから腰を守ります。人工筋肉ソルボセインが体圧を分散させ、姿勢の保持力を高め、同様による筋肉疲労を緩和し長時間使用効果も高くなります。ソルボセインは上下に移動でき自分に適した位置でご使用いただけます。用途着座時の腰部サポートマット。材質中材:ポリウレタンフォーム パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) カバー:ポリエステル・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×45
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
TACエコライン
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.5材質特殊配合エラストマー色白使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
ねじ口洗浄びん フィルター付 1L
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2660 ノンコート 25×D
RYOCO(菱高精機)¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
ベルトパーテーションスタンドDステン
テラモト¥41,980税込¥46,1781セット(2本)翌々日出荷ベルトの出し入れがスムーズにでき、低価格で使いやすく、機能的なベルトパーテーション。材質ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(49mm幅)質量(kg)8.3ベルト長さ(m)1.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)約360×906色(本体)シルバー支柱径(Φmm)50スタッキング対応



ポリシート タイヨーマーク水玉フロシキ
タイヨーマーク(中川製袋化工)¥32,980税込¥36,2781箱(500枚)4日以内出荷「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。水玉模様のつるつるタイプの風呂敷です。外袋から容易に1枚ずつ取り出し可能です。用途包装用RoHS指令(10物質対応)対応
...












![LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336223-110624-02.jpg)