カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- ParkerTAIYO(57)
- ホンダ(35)
- 三菱ふそう(30)
- 十川ゴム(24)
- トヨタ(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
- コガネイ(15)
- スズキ(14)
- イスカル(12)
- 堀内機械(11)
- 岡崎精工(10)
- 三菱電機(10)
- アズワン(8)
- 内田洋行(8)
- サンドビック(7)
- シンコー(7)
- 住友重機械工業(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「69400」の検索結果

ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
グーリング¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から翌々日出荷Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
グーリング¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3、3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ストレートシャンクドリル ロング GT100 336
グーリング¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
グーリング¥7,198税込¥7,9181本当日出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコート
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D
グーリング¥26,980税込¥29,6781本20日以内出荷フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20D
グーリング¥97,980税込¥107,7781本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
ソリッドガンドリル EB100M 75D
グーリング¥58,980税込¥64,8781本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥57,980税込¥63,7781本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118