カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- ホンダ(185)
- トヨタ(96)
- SMC(93)
- 三菱ふそう(68)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- 入間川ゴム(24)
- いすゞ自動車(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 日野自動車(14)
- PROST's(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- Igus(イグス)(12)
- ダイハツ(12)
- カンペハピオ(9)
- 理研製鋼(9)
- カクダイ(7)
- ニッサン(7)
- ミツビシ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「72-300」の検索結果
特価

ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257
グーリング¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥9,798税込¥10,7781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥29,980税込¥32,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 657
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプW 207
グーリング¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷強ネジレでアルミニウムやアルミニウム合金加工等に最適なドリルとなります。用途アルミニウム/アルミニウム合金/亜鉛/木材/精錬銅/シリウム/エレクトロンの加工材質SKH51
ハイスドリル ロング
グーリング¥29,980税込¥32,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
グーリング¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
マイクロドリル タイプVA 3D
グーリング¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング穴角(センタ)90°
ラフィングエンドミル(4枚刃)
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷センタリングと面取りを同時加工出来ます。用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質超微粒子穴角(センタ)90°
6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥8,198税込¥9,0181本4日以内出荷から9日以内出荷6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
エクステンションドリル
グーリング¥28,980税込¥31,8781箱(10本)20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥76,980税込¥84,6781本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート
グーリング¥9,698税込¥10,6681本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8