曜日別特売

9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート

9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート - グーリング9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート - グーリング

深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8
内容量
1本
全19種類を絞り込む
刃径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825504089672 5.500710-66633302255.55.5
¥15,540
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825506009672 6.000710-667333022566
¥14,480
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825528069672 5.000710-667931521055
¥13,040
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825533579672 4.000710-666028019044
¥12,630
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825536809672 8.000710-666839026588
¥25,060
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825542319672 3.000710-667624016033
¥12,220
¥9,698
¥10,668(税込)
23日以内出荷
返品不可
825547489672 3.500710-66722651803.53.5
¥12,850
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825552819672 6.500710-66753502356.56.5
¥24,010
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825592989672 3.170710-66662501703.173.17
¥13,590
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825609179672 10.000710-66714302951010
¥38,460
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825613989672 4.500710-66692952004.54.5
¥13,470
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825676809672 4.760710-66673152104.764.76
¥17,180
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825710859672 2.500710-66802251502.52.5
¥13,010
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825723369672 9.000710-667441028099
¥31,210
¥24,980
¥27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825746379672 4.200710-66772801904.24.2
¥13,510
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825768509672 6.350710-66653502356.356.35
¥22,150
¥17,980
¥19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825790389672 7.000710-666437025077
¥25,060
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825821099672 3.200710-66622501703.23.2
¥13,260
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825822319672 3.300710-66782501703.33.3
¥13,260
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする