カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- SMC(40)
- タンガロイ(13)
- 三菱マテリアル(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- FKD(フクダ精工)(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 京セラ(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- イスカル(2)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- 昭和技研工業(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 椿本チエイン(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
「lf-80」の検索結果
特価

CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷から4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。用途CFRP用。
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃
グーリング¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃
グーリング¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B エクストラロング 2枚刃
グーリング¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃
グーリング¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃
グーリング¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F ロング 3D 4枚刃
グーリング¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃
グーリング¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃
グーリング¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃
グーリング¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR エクストラロング 6枚刃
グーリング¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T エクストラロング 2枚刃
グーリング¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B エクストラロング 2枚刃
グーリング¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃
グーリング¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率ラジアス2枚刃エンドミル レギュラロングシャンクFIREコート
グーリング¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷から9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。用途CFRP用。
4枚刃エンドミル ロングネックFIREコート
グーリング¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷から9日以内出荷不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。首逃がしがあり深彫りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥55,980税込¥61,5781本4日以内出荷から9日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。用途CFRP用。
6枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から9日以内出荷6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングネックFIREコート
グーリング¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷から9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクFIREコート
グーリング¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷から9日以内出荷精密金型の加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷から9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷から9日以内出荷精密金型の加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥22,980税込¥25,2781本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理
6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥14,980税込¥16,4781本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理