絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールローラ・中荷重用(MR3812LI型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(MR3812LI型)単体

    セントラルコンベヤー
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    MR3812用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
  • アルミローラコンベヤALRZ4812 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤALRZ4812

    セントラルコンベヤー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    ローラー径(Φmm)48.8仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ8 1278
  • アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤALR3808

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
    ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1277
  • アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤ ALR3808型

    セントラルコンベヤー
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ8 1277
  • ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤ MRU

    セントラルコンベヤー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812

    セントラルコンベヤー
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812型

    セントラルコンベヤー
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906

    セントラルコンベヤー
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
    ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906型

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
    ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • ステンレス製スタンド ICU型 セントラルコンベヤー

    ステンレス製スタンド ICU型

    セントラルコンベヤー
    31,980税込35,178
    1脚
    翌々日出荷
    オールステンレス製です。軽・中荷重用コンベヤ支持脚です。
    材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • ローラコンベヤ用ステンレス製スタンド ICU型 セントラルコンベヤー

    ローラコンベヤ用ステンレス製スタンド ICU型

    セントラルコンベヤー
    31,980税込35,178
    1脚
    翌々日出荷
    オールステンレス製のコンベヤ支持脚です。
    2018年トラスコ掲載ページ8 1268材質ステンレス
  • ローラコンベヤ用スタンド IC型 セントラルコンベヤー

    ローラコンベヤ用スタンド IC型

    セントラルコンベヤー
    7,398税込8,138
    1脚
    翌々日出荷
    軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1261
  • ローラコンベヤ用スタンド IB型 セントラルコンベヤー

    ローラコンベヤ用スタンド IB型

    セントラルコンベヤー
    13,980税込15,378
    1脚
    翌々日出荷
    重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1261
  • スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤー

    スチールローラSRA5712型

    セントラルコンベヤー
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    ローラー径(Φmm)57.2仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1259
  • スチールローラコンベヤMMR1906型 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMMR1906型

    セントラルコンベヤー
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    ローラー径(Φmm)19.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1256
  • ICU型スタンド(オールステンレス製) ICU セントラルコンベヤー

    ICU型スタンド(オールステンレス製) ICU

    セントラルコンベヤー
    27,980税込30,778
    1脚
    5日以内出荷
    フリーローラコンベヤ用脚です。
    適合本体型式ALR3808,MRU1906,MRU3812,JRAU3808,JRAU5012,JRU3808,JRU5012
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012

    セントラルコンベヤー
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012

    セントラルコンベヤー
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808

    セントラルコンベヤー
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    ローラ外径×肉厚(mm)38×2材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
  • アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤー

    アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐浸食性に優れた軽量タイプです。
    ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6材質(ローラー部)アルミアルマイト加工シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリングフレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)フレーム(mm)63×25×3t
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012

    セントラルコンベヤー
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
  • スチール製フリーローラコンベヤ FR7620 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ FR7620

    セントラルコンベヤー
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    重荷重搬送に最適です。
    ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)シャフト19.85丸棒ベアリング#6204ベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
  • スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017

    セントラルコンベヤー
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    中・重荷重搬送に最適です。
    ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
  • スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906

    セントラルコンベヤー
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    軽荷重搬送に最適です。
    ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト6パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
  • ロックフリーコンベヤ セントラルコンベヤー

    ロックフリーコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    99,980税込109,978
    1台
    15日以内出荷
    ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
    用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。機長(mm)1950ローラー幅(mm)386適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)トラスコ品番460-7074材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)38ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
  • ロックフリーコンベヤ セントラルコンベヤー

    ロックフリーコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    79,980税込87,978
    1台
    15日以内出荷
    ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
    用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。機長(mm)1500ローラー幅(mm)386適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)トラスコ品番460-7066材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)28ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
  • ロックフリーコンベヤ セントラルコンベヤー

    ロックフリーコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    94,980税込104,478
    1台
    15日以内出荷
    ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
    用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。機長(mm)1950ローラー幅(mm)386トラスコ品番460-7040材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)39ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
  • ロックフリーコンベヤ セントラルコンベヤー

    ロックフリーコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    74,980税込82,478
    1台
    15日以内出荷
    ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
    用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。機長(mm)1500ローラー幅(mm)386トラスコ品番460-7031材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)30ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
  • スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番460-6787材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)26
  • スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番460-6779材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)26
  • スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番460-6761材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)26
  • スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番460-6752材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)35
  • スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番460-6744材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)25ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)35
  • スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番460-6736質量(kg)16ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)35/本ローラー径(Φmm)28.6