絞り込み
ブランド
- セントラルコンベヤー
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,678)
- RS PRO(8,239)
- IKO(日本トムソン)(7,894)
- NSK(日本精工)(6,730)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,794)
- イマオコーポレーション(4,299)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,111)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,101)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,982)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,797)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る

スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712
セントラルコンベヤー(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から14日以内出荷FR7617用替えローラ材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812
セントラルコンベヤー(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体
セントラルコンベヤー¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷SRAF5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
IC型スタンド(軽・中荷重用) IC
セントラルコンベヤー(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1脚翌々日出荷から3日以内出荷フリーローラコンベヤ用脚です。適合本体型式MMR1906,MR3812,SRA5712,ALR3808
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906
セントラルコンベヤー¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷軽荷重搬送に最適です。シャフト6パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体
セントラルコンベヤー¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から7日以内出荷MRU3812用替えローラ材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2ローラー耐荷重(kg/本)20
スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LO型)単体
セントラルコンベヤー¥769~税込¥846~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体
セントラルコンベヤー¥619~税込¥681~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から11日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体
セントラルコンベヤー¥599~税込¥659~1個4日以内出荷MRZ3812用の替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用の替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラSRA5712型
セントラルコンベヤー¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1259
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017
セントラルコンベヤー¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から7日以内出荷中・重荷重搬送に最適です。シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2フレーム(mm)90×30×4.5t
ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)
セントラルコンベヤー¥44,980~税込¥49,478~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型)
セントラルコンベヤー¥94,980~税込¥104,478~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)19
スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)
セントラルコンベヤー¥36,980~税込¥40,678~1台10日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチールピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチールローラーコンベヤ(SRA5712型)
セントラルコンベヤー¥20,250~税込¥22,275~1台10日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチールピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)
セントラルコンベヤー¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷から10日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製コンベヤ用スタンド”IC型”
セントラルコンベヤー¥7,500~税込¥8,250~1台10日以内出荷軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。適合機種MMR1906・MMR2808・MR3812・MRZ4212・SRCZ4812・SRA5712・FRZ6012 他材質スチール
スチール製コンベヤ用スタンド”IB型”
セントラルコンベヤー¥19,980税込¥21,9781台17日以内出荷重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。適合機種SRDZ5717・FRZ6017・FR7617・FR7620・FRS7620材質スチール
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)
セントラルコンベヤー¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)
セントラルコンベヤー¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1
スチール製フリーローラーコンベヤー SRA5712
セントラルコンベヤー¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t
スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812
セントラルコンベヤー¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチール製フリーローラーコンベヤー カーブ SRA5712
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)カーブ内R(mm)900×90フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SS
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチールピッチ(mm)100肉厚(mm)4.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)76.3
スチールローラコンベヤMMR2808
セントラルコンベヤー¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から6日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。仕様搬送荷重100kg/m程度材質フレーム:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
樹脂ローラ・軽荷重用・シャワコンシリーズ(JRU5012型)単体
セントラルコンベヤー¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷JRU5012用替えローラ材質(ローラー部)ABS 樹脂(黒色)ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5
樹脂ローラ・軽荷重用(JRA3808型)単体
セントラルコンベヤー¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から11日以内出荷JRA3808用替えローラ材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色)ローラ外径×肉厚(mm)38×2
アルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体
セントラルコンベヤー¥829~税込¥912~1個6日以内出荷から11日以内出荷ALR3808用替えローラ材質(ローラー部)アルミアルマイト加工ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6
スチールローラ・中荷重用(SRA5712G型)単体
セントラルコンベヤー¥619~税込¥681~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LI型)単体
セントラルコンベヤー¥769~税込¥846~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(SRAZ5712型)単体
セントラルコンベヤー¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷SRAZ5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(MR3812G型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812LO型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2