56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6787 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)36 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6779 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)30 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6761 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番460-6744 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)25 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)35
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番460-6752 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)30 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)35
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番460-6736 質量(kg)16 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラ強度(kg)35/本 ローラー径(Φmm)28.6
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRU
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38 仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1269
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMR3812
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1258
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38 仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス ローラー耐荷重(kg/本)20 2018年トラスコ掲載ページ8 1269
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812
超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)48.8 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ8 1278
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3 仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)4.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1260
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ピッチ(mm)100 材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチール 肉厚(mm)4.2 ローラー径(Φmm)76.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1277
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906
オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ8 1268
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セントラルコンベヤーローラコンベヤ用スタンド IC型
軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1261
1脚
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

セントラルコンベヤーローラコンベヤ用スタンド IB型
重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1261
1脚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6 仕様搬送荷重100kg/m程度 材質フレーム:スチール 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38 仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1269
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)20 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)19.1
1台
37,000 税込40,700
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)38.1
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
シャフト8パイプ(SUS304) ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316 材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) ローラ外径×肉厚(mm)38×2 フレーム(mm)60×30×2t
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5 材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー) シャフト12パイプ(SUS304) ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316 フレーム色アルミ 材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製) フレーム(mm)63×25×3t
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1257
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)20 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)19
1台
94,125 税込103,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38×2 材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー) シャフト8パイプ(SUS304) ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316 フレーム色アルミ 材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製) フレーム(mm)63×25×3t
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
材質フレーム:スチール、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)19.1 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1256
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5 材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色) シャフト12パイプ(SUS304) ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316 フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)60×30×2t
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤ ALR3808型
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.6 2018年トラスコ掲載ページ8 1277
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)20
1台
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 ローラー径(Φmm)57.2
1台
20,250 税込22,275
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1268
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6 材質(ローラー部)アルミアルマイト加工 シャフト7.8パイプ(SS材メッキ) ベアリングプレスベアリング フレーム色アルミ 材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式) フレーム(mm)63×25×3t
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400) シャフト12パイプ(SUS304) ベアリングプレスベアリング(SUS304) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)90×30×2t
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400) シャフト6パイプ(SUS304) ベアリングプレスベアリング(SUS304) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)60×30×2t
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) フレーム色日塗工 77-30T(近似値) 材質(フレーム)SS ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400) シャフト12パイプ(SUS304) ベアリングプレスベアリング(SUS304) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)60×30×2t
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)