4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MRU3812用替えローラ
材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上 ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2 ローラー耐荷重(kg/本)20
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400) シャフト12パイプ(SUS304) ベアリングプレスベアリング(SUS304) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)60×30×2t
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400) シャフト12パイプ(SUS304) ベアリングプレスベアリング(SUS304) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)90×30×2t
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400) シャフト6パイプ(SUS304) ベアリングプレスベアリング(SUS304) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)60×30×2t
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)