6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMR3812
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1258
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3 仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)4.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1260
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラSRA5712型
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)57.2 仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1259
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤ ALR3808型
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.6 2018年トラスコ掲載ページ8 1277
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRU
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38 仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1269
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812
超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)48.8 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ8 1278
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

関連カテゴリ