13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MRZ3812用の替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6761 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6 仕様搬送荷重100kg/m程度 材質フレーム:スチール 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1257
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番460-6736 質量(kg)16 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラ強度(kg)35/本 ローラー径(Φmm)28.6
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6787 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)36 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番460-6752 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)30 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)35
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6779 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)30 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMR3812
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1258
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番460-6744 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)25 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)35
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

関連カテゴリ