オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)
シャフト12パイプ(SUS304)
ベアリングプレスベアリング(SUS304)
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
フレーム(mm)60×30×2t
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38
仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1269
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
シャフト8パイプ(SUS304)
ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
ローラ外径×肉厚(mm)38×2
フレーム(mm)60×30×2t
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)
シャフト12パイプ(SUS304)
ベアリングプレスベアリング(SUS304)
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
フレーム(mm)90×30×2t
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)
シャフト6パイプ(SUS304)
ベアリングプレスベアリング(SUS304)
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
フレーム(mm)60×30×2t
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)
シャフト12パイプ(SUS304)
ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
フレーム(mm)60×30×2t
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)
シャフト12パイプ(SUS304)
ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色アルミ
材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)
フレーム(mm)63×25×3t
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38×2
材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)
シャフト8パイプ(SUS304)
ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色アルミ
材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)
フレーム(mm)63×25×3t
オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)20
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)19
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)20
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38
仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)20
2018年トラスコ掲載ページ8 1269
オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ8 1268
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38
仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1269
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1268
関連キーワード